手提げ袋(ボトル)クラフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×4包) 幅(mm)90 材質赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤) 注文コード50856883 品番32-71070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

クラフト素材が落ち着いた印象のボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトルや長めの品物が入るサイズです。安定感のある底ボール付き。

マチ(mm)85 幅(mm)90 材質赤クラフト(150g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(赤) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする