ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの スペーサー
ユーボンの 六角
金属六角サポート(UBB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(8本)
注文コード
50856898
品番
UBB-7440MF
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
寸法L(mm)
40
材質
黄銅 メッキ ニッケル
寸法L1(mm)
8
寸法A(mm)
M4
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
7
仕様
M4用(メス-オス)
ねじピッチ
ISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)