ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋(ボトル)クラフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×4包)
幅(mm)
100
材質
赤クラフト(150g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)
注文コード
50856899
品番
32-71071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト素材が落ち着いた印象のボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトルや長めの品物が入るサイズです。安定感のある底ボール付き。
マチ(mm)
95
幅(mm)
100
材質
赤クラフト(150g/m
2
)、持ち手:PPスピンドル紐(赤)
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×370