手提げ袋 一升瓶1本用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚×5包) 注文コード50857005 品番32-71084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラフト素材の一升瓶用手提げ紙袋です。シャンパンのマグナムボトルも収納可能。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトル等を固定するパーツが付いているので安定感抜群です。贈答箱がなくてもしっかり固定し持ち運びも安心です。

マチ(mm)120 幅(mm)140 材質晒(170g/m2)、持ち手:PPスピンドル紐(白) 寸法(幅W×高さH)(mm)140×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする