画像準備中

DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード50857196 品番DINR100-I P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。
全幅は35mm。
機器取り付けレールとしてご使用ください。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。

長さ(m)1 タイプIDECタイプ 材質アルミニューム製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする