曜日別特売

DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
長さ(m)1
内容量1パック(20本)注文コード50857223品番DINR100-O P
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。
全幅は35mm。
機器取り付けレールとしてご使用ください。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。

長さ(m)1タイプオムロンタイプ材質アルミニューム製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする