DINレール・専用金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50857275 品番 C-DINR 70-OU
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。

寸法(mm)70 材質アルミニューム製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50857372
2024-04-21
用途:
デモ用
その他業種

デモ用に用意したパネリーナ(トラスコ TUR-1C 片面タイプ)の
表面に長さ455mm、背面に長さ420mmが狙ったように納まります。
カットする手間がなくて助かりました。

対象商品:
50857318
2023-08-25
用途:
納品物への実装
サービス業

綺麗にカットされていてバリも無く、現場で丁度良い物を選ぶだけなので工具も減らせて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50857302
2023-07-03
用途:
盤内に機器増設
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のDINレールで長さがちょっと足りなかった。
ホームセンターで長いDINレール1本買っても余ってしまうので、切り売りは丁度良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
50857336
2021-10-11
用途:
カットがとても丁寧です。
教育・研究機関

カットがとても丁寧です。
わざわざ、そう書いたのは、他社のカット品で、雑なのがあったので。

1人が参考にしています
対象商品:
50857302
2019-10-10
用途:
電気機器の取り付け

DINレールで装着するDC電源や他の制御機器などを設置する際、レールを
切断する機器や金ノコを持ってなくても取り付けが出来て、便利である。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする