MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355 MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355 MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355 MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355 MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355 MJK055 作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電 モノタロウ 50857355

作業着スーツ ジャケット ストレッチ 洗濯可 撥水 制電

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50857355 品番MJK055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

国産特殊構造加工糸「LUXTRIMA(R)」と導電性複合繊維を採用し、耐久性・機能性・軽量化を実現したスーツのような作業着です。
更に、制電糸使用によりホコリや汚れも付きにくく、撥水・速乾加工を施している為、ご家庭でも洗濯でき、毎日清潔にご着用いただけます。
ポリエステル素材ですので乾きも早く、しわになりにくいので持ち運びにも便利です。
ストレッチ性があり動きやすく、現場でも商談・出張でも、オンオフ問わずあらゆるシーンでご使用いただけます。
気が付けば毎日着たくなる一着です。

ネイビー サイズM 肩幅(cm)45 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 胴囲(cm)95 身幅(cm)108 用途作業用ジャケットとして 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100 生地撥水加工、制電糸入り
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※名入れは対応しておりません。
作業着+スーツ 最強の一着 美シルエット 高い耐久性 静電気抑制※防埃・防汚 着用例:ネイビーL
AM:現場で在庫チェック 曲げ伸ばしも楽々!
PM:オフィスで商談
デザイナー監修によるデザイン性と縫製。作業着だからこその耐久性。後姿も決まる。襟元も美しく。脇の縫製もしっかり。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
しっかりした素材でストレッチのある生地で着やすいです。 注文番号50857364 仕事着・普段着 星5つ
作業着で作業したい時でもスーツでと言われることが多い仕事なので最適。 注文番号50857364 機器設置 星5つ
過酷な労働と化しているサラリーマンにも良いと思う。 注文番号50857373 サラリーマンの正装として 星5つ
他メーカーの作業着スーツに比べてシルエットがカッコよくおしゃれ。 注文番号50857407 デスクワーク、営業 星5つ
他社製でもう少し安物も買いましたが圧倒的に良く価値は充分あります。 注文番号50857373 外出着に 星5つ
作業服を着ているような気楽さ。もう普通のスーツには戻れないですね。 注文番号55129193 普段の仕事着 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50857355
2025-02-19
用途:
倉庫作業など
サービス業

思ったよりチャチであった。価格に見合わない。安売りのLサイズにすればよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
65186766
2024-12-27
用途:
いきなりのご来客時
at-ねいしょん 様 (卸売・小売業)

ラフな服装の職場ですが来客時には素早く羽織れて、ご来客様の心証も悪く無くお話しもスムーズに

2024-09-19
用途:
事務仕事

とても軽く着心地抜群ですが、見た目はやはり作業着感が出てしまいます。特にパンツとセットになると、作業着ですね

1人が参考にしています
対象商品:
65186723
2024-08-06
用途:
自動車整備工場
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

着心地が軽くて楽です。乾燥も早いので夜洗えば朝には着れます。包装シワ多かったですがアイロンで気にならなくなりました。

対象商品:
50857364
2024-06-18
用途:
製造業ですが、お客様の所に行くとき着ています

伸びるし安心して着れます。安価なので3着買いました

1人が参考にしています
対象商品:
55129184
2024-07-10
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

シルエットや素材は良かったです。
届いたて開けた時のシワは気になりました
感じは有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
65186766
2024-05-29
用途:
営業時
建設業・工事業

普段は作業服ですが、営業時にちょっとかしこまる時に着用。見た目はスーツと変わりませんが、肩パッドが無いのとシワになりやすいかな?と思う程度。

1人が参考にしています
対象商品:
50857355
2024-05-09
用途:
通勤に利用できます。

通気性が良く履き心地もいいです。ズボンの股下の長さの種類があると更に良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする