曜日別特売
DKN-05 DKNクランプ ユーボン 50857607

DKN-05 DKNクランプ ユーボン 50857607
DKN-05 DKNクランプ ユーボン 50857607

DKNクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
束線径(Φmm)6.2
内容量1袋(10個)注文コード50857607品番DKN-05
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。
6種類のサイズで広範囲の用途に適します。
柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。
SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。

材質6ナイロン束線径(Φmm)6.2寸法A(mm)19寸法F(mm)7寸法D(mm)8寸法E(mm)19.7寸法B(mm)17.5寸法C(mm)3.1寸法G(mm)11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50857652
2024-05-13
用途: 配線、チューブのまとめ固定
医療法人恵仁会 医療・福祉・介護関連業

大きさが大きい為、配線とチューブをまとめ固定しし易いかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする