DKNクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50857643 品番 DKN-16
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。
6種類のサイズで広範囲の用途に適します。
柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。
SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。

材質6ナイロン 束線径(Φmm)18 寸法A(mm)25.5 寸法F(mm)18.5 寸法D(mm)16 寸法E(mm)43.6 寸法B(mm)36 寸法C(mm)4.1 寸法G(mm)25.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50857652
2024-05-13
用途:
配線、チューブのまとめ固定
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさが大きい為、配線とチューブをまとめ固定しし易いかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする