e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 50857695 品番 37104-2124-000FL(G)
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A AWG22〜20 使用範囲(SQ)0.3以上〜0.5 色(カバー) 電線被覆外径(mm)1.0〜1.2 色(ボデー)
注意
※センサ用(37104)と中継用(37304)がそれぞれオス・メスとなっていますので、37104と37304をお求めください。
なお、37104と37304は対応するケーブルサイズが違うもの(色違い)でも問題なく勘合可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする