曜日別特売
EML-3T-MW 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン 50857923

EML-3T-MW 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン 50857923
EML-3T-MW 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン 50857923

配線用 Eモール 両面テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(50本)適合電線( VVF)1.6×2C 3条、UTP)5注文コード50857923品番EML-3T-MW
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
蓋の装着が容易にできます。
軽量になりました。
釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)

長さ(mm)1000寸法H(mm)14寸法B(mm)26寸法b(mm)23.6寸法h(mm)11.6適合電線( VVF)1.6×2C 3条、UTP)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする