防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50858335 品番MS-IP79WP01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。

対応機種iPad mini 4、iPad mini 2019 ブラック 付属品ケース本体のみ 材質ポリカーボネート:TPU/PET タイプケース型 保護等級IP65 機能ハンドホール/2段階スタンド/ストラップホール×4か所/IP65相当/MIL-STD-810G準拠 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×15×225 ケース質量(g)約224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする