- プルーフロンC-200DX 日本特殊塗料 50858387 - プルーフロンC-200DX 日本特殊塗料 50858387

プルーフロンC-200DX

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(9kg) 注文コード 50858387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。

グリーン 使用場所屋外 成分1液湿気硬化型ウレタン 用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 仕様薄め液不要 容量(kg)9kg 乾燥時間(時間)24時間以上 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)3.6〜4.5
注意
※塗装の際は、専用プライマーおよび専用トップコートをご使用ください。
※気温5℃以下での塗装は避けてください。
※溶剤希釈をしないでください。
※降雨・降雪が予想される時は施工しないでください。
※本製品は湿気硬化型なので、開缶後はその日のうちに使い切ってください。
※アスファルト防水及びシート防水(塩ビシート・ゴムシート)の上には塗装できません。
※プライマー塗布後降雨があった場合は、表面をサンダーで研磨し再度プライマーを塗布してください。
※塗装用具はコテをお勧めします。
※用具の手入れは、ラッカーうすめ液で洗ってください。
※既に水漏れや雨漏りが始まっている場所には使用できません。
※従来タイプ(c-200)と色味が変わっていますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
屋上防水
電気・ガス・熱供給・水道業

屋上防水に使用し雨漏りはしなくなった。 塗るのに粘度高くかなり力が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
50858369
2021-11-11
用途:
ベランダ床防水塗装
ウッドリペア 様

粘度の高い塗料です。床面塗装は、しっかり厚みがありレベリングも素人でも綺麗に仕上がり大変満足です。立ち上がり10cmほどの塗装には手間がかかりました。1回目は刷毛塗りしましたが、塗料がうまく付かないためかなり時間がかかりましたが、2回目の塗装時はポリベラでの施工に切り替えてうまく行きました。1回目塗装後24時間経過以降も、表面のべたつきがあって、乾いていないのではないかと疑問点がありましたが、メーカーへ問い合わせした結果、可能であると判明し、2回目の塗装からトップコート塗装まで無事完成しました。

1人が参考にしています
対象商品:
50858369
2021-12-19
用途:
屋上の防水
製造業

使いやすく、しっかり防水されるので、安心して利用できます。弊社の屋上は全てこちらの商品で防水しました。

対象商品:
50858369
2021-07-24
用途:
屋根防水
建設業・工事業

プルーフロンバリュー2液と比べて攪拌する手間が無いのは良いです
硬化は1液の方が遅い気がします
塗ってる感じや見栄え等は2液とほとんど変わらず同程度の防水性を発揮してくれそうです
あとシンナー臭くないのも良いです
量が少ないのでベランダや庇には調度良いです
値段がもう少し安いと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする