- 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ 50858396 - 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ 50858396 - 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ 50858396 - 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ 50858396

線引きテープ ホワイトボード用

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(13m) 注文コード 50858396 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。

テープ幅(mm)約1 テープ長さ(m)約13 線色 材質紙+粘着剤 用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
ホワイトボードにライン
大宮自動車教習所 様

簡単に貼れて、ホワイトボード掲示物が見やすくなりました。

2025-06-27
用途:
ホワイトボードの線引き

1mmだと細いと思いましたが450*600のホワイトボードだと丁度良いと思いました。
今まで他のメーカー製の商品を使っていましたが粘着性が今一歩でしたが張り付けている感じだと意外と持ちそうな感じです

2025-05-02
用途:
ホワイトボードへの線引き
その他業種

ハサミ等を使わずに手で切れたので使い勝手はよかった

1人が参考にしています
対象商品:
50858405
2024-06-08
用途:
数学の授業
教育・研究機関

今まではホワイトボードに毎回線をひいていたが、ホワイトボードシートマグネットとこれを使用することによって、その手間を省きスムースに授業を進行できるようになった。

対象商品:
50858405
2024-05-20
用途:
会社用
製造業

ホワイドボード用できれいに引けます。貼り直しも楽です。後は耐久性だけです。もっとプラ製とかで硬めの長持ちする罫線があればいいなと思います。

対象商品:
50858396
2023-11-20
用途:
ホワイトボードのラインひき
製造業

始めは油性マジックでラインを書いていたが、何度か使用するとラインの一部が消えてしまい困っていたのでこのテープは見つけた時うれしかった。
使用していますが、きれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50858396
2023-12-08
用途:
情報共有用
製造業

テープのカット方法がわからなかったため、一旦手で切り、カッターナイフと定規で仕上げる方法で行いました。推奨する方法をHPにでも明記してもらえると誰でも簡単にできるのではないかと思います。

MonotaROからの回答

ご購入いただきありがとうございました。
手で簡単に切れます。

対象商品:
50858396
2023-05-06
用途:
ホワイトボードの修繕

使用方法も簡単で、きれいに修復できました。思ったより接着していて良かったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする