DevconA 1LB 非劇物品

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(450g) 注文コード 50858423 品番 DV10110J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。

用途
配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
耐熱(使用限界)温度(℃)120 塗膜硬化時間1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 質量混合比主剤:硬化剤 9:1 容量混合比主剤:硬化剤 5:2 危険等級その他のもの アズワン品番64-8493-10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間16時間/25℃
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50858423
2022-05-27
用途:
粉漏れ対策使用。
製造業

搬送装置で粉漏れが発生し、溶接で埋めるのが困難であった為、代用として使用したところ、使用後すぐに溶接したのとほぼ同程度に硬化しており、粉漏れの恒久対策になりました。

対象商品:
50858423
2022-08-17
用途:
配管の補修等
建設業・工事業

以前より使用していて調子が良いのでリピート買い。欠点は厳冬期のカチカチ感。ヒートガンやストーブ等で温めて使わなければならない。

対象商品:
50858423
2020-10-21
用途:
水中ポンプの修理
高橋工務店 様

鋳物なので溶接ができない場所なので(デブコン)を使用してみました
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする