DGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 50858484

DGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 50858484 DGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 50858484 DGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 50858484

ディーゼルエンジン溶接機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50858484 品番DGW340M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。

定格使用率(%)溶接:100 トラスコ品番176-9056 周波数(Hz)発電:50/60 定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823 キャスター付き 定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz) 定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz) 使用燃料軽油 機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 乾燥質量(kg)353 燃料タンク容量(L)37 適合溶接棒(mm)2〜6 連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz) エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722 電流調整範囲(A)溶接:DC40〜DC320(50Hz)、DC50〜340(60Hz) 定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz) 騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50858484 DGW340M-W 52393715 DGW340M-W ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ 1台 999,800 税込1,099,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする