ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの ブッシュ
機器用絶縁ブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
50858553
品番
IBS-5
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。
機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
材質
PP
仕様
圧縮荷重時破壊値(kN)/0.88
色
黒
寸法L1(mm)
凹(A)1.3
寸法D(Φmm)
凹(A)12、凹(B)10
寸法D1(Φmm)
凹(A)5.9、凹(B)5.8
寸法L2(mm)
凹(A)4.7
寸法L3(mm)
凹(B)3
寸法d(Φmm)
凹(B)5.2
寸法L4(mm)
凹(B)5
適合ボルト径
M5