ユーボン
ユーボンの ワッシャー・スペーサー
ユーボンの ブッシュ
機器用絶縁ブッシュ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
50858562
品番
IBS-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。
機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
材質
PP
仕様
圧縮荷重時破壊値(kN)/1.18
色
黒
寸法L1(mm)
凹(A)1.5
寸法D(Φmm)
凹(A)14、凹(B)12
寸法D1(Φmm)
凹(A)7.9、凹(B)7.8
寸法L2(mm)
凹(A)5.5
寸法L3(mm)
凹(B)3
寸法d(Φmm)
凹(B)6.5
寸法L4(mm)
凹(B)6
適合ボルト径
M6