ミドリ安全
ミドリ安全の 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミドリ安全の ナイロン手袋
静電気拡散性手袋(手のひらコート) MCG800N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
50858615
品番
MCG800N-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
サイズ
LL
材質
綿
色
グレー
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数
15