ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの 電線保護その他関連用品
NG型グロメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50858632
品番
NG-79-E
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
NG型グロメット NG-79
色
黒色
材質
合成ゴム
寸法D(mm)
(高さ)4.5
寸法E(mm)
(溝厚)1.5
寸法C(Φmm)
(パネル)12
内径B(Φmm)
9
外径A(Φmm)
15