静電気拡散性手袋(指先コート) MCG801N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 50858633 品番 MCG801N-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。

サイズLL 材質カーボン導電糸入りナイロン グレー 材質(すべり止め)ポリウレタン 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする