ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
室名板取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50858649
品番
842-501
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
室名札を壁面へ取り付ける為の取付金具です。
取付
壁面ビス止め
材質
アルミ
用途
室内のドア等への室名札取付に。
付属品
平ビス×2本
仕様
室名板差込用金具のみ(80×240×3mm厚用)、取付穴2箇所(長穴)
トラスコ品番
184-0231
厚さ(mm)
10.5
質量(g)
190
縦(mm)
85
横(mm)
247
取付穴寸法(mm)
4×20
注意
※室名札は80×240×3mm厚のみ対応しています。他社製の室名札の場合、入らない可能性もございます。予めご了承下さい。