ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
短冊型アルミ標識 縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50858658
品番
810-491K
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
表示内容
高温注意
取付
ビス止め
材質
アルミ
用途
工場等での安全周知に。
仕様
取付穴上下2箇所
トラスコ品番
184-1802
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
縦(mm)
360
横(mm)
120
取付穴寸法(mm)
2.5
注意
※熱源への直接設置はお止めください。表示印刷部が剥がれる可能性があります。取付ビスはお客様にてご用意ください。