ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 電源コード/コンセント(FA)
ユーボンの 電源コード(ACコード)
ACプラグ付コード(PCTF)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50858702
品番
PCTF-202A
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)
3
種類
電源コード
芯数(C)
3心
色
灰色
許容電流(A)
15A以下
公称断面積(mm
2
)
2
定格電圧(V)
125