ULクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50858788 品番 UL-23
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1種類で広範囲の束径に対応できます。
開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。
丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。
両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。

材質6ナイロン 束線径(Φmm)7〜25 寸法A(mm)85.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)25 寸法B(mm)35 寸法C(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする