※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSL-810-1L セイフティライトS型 積水樹脂 50859279 NSL-810-1L セイフティライトS型 積水樹脂 50859279 NSL-810-1L セイフティライトS型 積水樹脂 50859279

セイフティライトS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859279 品番 NSL-810-1L
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ

質量(kg)2.28 設置方式Φ60.5 既存支柱用 高さ(mm)810 用途中央分離帯の注意喚起 仕様180度反射
注意
※Φ60.5 支柱は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量4以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする