※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 反射/蓄光テープ・反射板
積水樹脂の 反射板・反射シート
セイフティライトS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50859297
品番
NWL-810-1L
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
質量(kg)
4.33
設置方式
Φ60.5 既存支柱用
高さ(mm)
810
用途
中央分離帯の注意喚起
仕様
360度反射
注意
※Φ60.5 支柱は付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。