曜日別特売
ORF200-YLW/50 アウトレバーリピートバンド ユーボン 50859332

ORF200-YLW/50 アウトレバーリピートバンド ユーボン 50859332
ORF200-YLW/50 アウトレバーリピートバンド ユーボン 50859332

アウトレバーリピートバンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)202
最大結束径(Φmm)45
内容量1袋(50本)注文コード50859332品番ORF200-YLW/50
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます

材質66ナイロン特性耐候長さL(mm)202最大結束径(Φmm)45使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50859357
2017-04-15
用途: 電線結束

単管パイプに電線を結束するのには少々短い、OFR300-も取り扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする