※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX-150 SD グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859349 DX-150 SD グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859349 DX-150 SD グレ- 硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂 50859349

硬質弾性ボラードXlast

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859349 品番 DX-150 SD グレ-
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する、高強度で弾性のある樹脂製車止め

用途歩道への車両の乗り上げ抑止 仕様反射体:高輝度反射シート(白) 材質硬質ウレタン樹脂 質量(kg)8.9 高さ(mm)800 設置方式脱着式 色(本体)ダークグレー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする