アウトレバーリピートバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 50859366 品番 ORF200/50
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます

乳白 材質66ナイロン 特性耐候 長さL(mm)202 最大結束径(Φmm)45 使用温度範囲(℃)-40〜85 厚さT(mm)1.3 幅A(mm)7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50859357
2017-04-15
用途:
電線結束

単管パイプに電線を結束するのには少々短い、OFR300−も取り扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする