積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の ポール型
太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50859403
品番
2LDK-10KグレイK
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様
反射体:高輝度反射シート(白)
材質
本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
800
設置方式
固定式
色(本体)
グレイ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。