※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2LDK-10DグレイK 太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂 50859419 2LDK-10DグレイK 太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂 50859419 2LDK-10DグレイK 太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂 50859419

太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859419 品番 2LDK-10DグレイK
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。

用途歩道への車両の乗り入れ抑止 仕様反射体:高輝度反射シート(白) 材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当 質量(kg)12.7 高さ(mm)800 設置方式脱着式 色(本体)グレイ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする