太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859464 品番 2LDK-9Kチヤイロ55
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。
34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。

用途歩道への車両の乗り入れ抑止 仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型) 材質再生ゴム(工場廃材) 質量(kg)10.1 高さ(mm)822 設置方式固定式 色(本体)ダークブラウン
注意
※弾性タイプ車止めは、衝撃の吸収及び衝撃後の復元が可能な設計になっておりますが、車両の踏みつけやいたずらによる過度の衝撃・変形によっては破損する場合があります。
この場合の補償はいたしかねますのでご容赦ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする