曜日別特売
MDK-7DS-B60 ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7 積水樹脂 50859638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
色(本体)メタリックブラウン
内容量1本注文コード50859638品番MDK-7DS-B60
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。

用途自転車道と歩道との区切り等色(本体)メタリックブラウン仕様反射体:高輝度反射シート材質ウレタン樹脂質量(kg)4.3高さ(mm)600設置方式固定式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする