画像準備中

アンカーマウント ふっ素樹脂製 (ETFE) 耐熱・耐薬品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50859646 品番CTAM1-ETFE/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110

ふっ素樹脂製のアンカーマウントです。耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性、耐放射線性に優れています。
ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他のグレ ード製品と容易に識別することができます。
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。

材質ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃)(常時)-80〜+170 寸法H(mm)5.1 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)4.3 グレード耐熱・耐薬品 寸法B(mm)10.2 ビスの呼びM4 使用インシュロックタイT50タイプまで UL規格UL94V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする