※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色(本体)
メタリックグレー
メタリックブラウン
メタリックグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50859647
品番
MDK-7DS-M60
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途
自転車道と歩道との区切り等
色(本体)
メタリックグレー
仕様
高輝度反射シート
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
600
設置方式
固定式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。