ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの マウントベース(結束バンド固定具)
アンカーマウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
50859655
品番
CTAM1/10
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応
仕様
UL難燃グレード(主原料) UL94V-2
常時使用温度範囲-40℃〜+85℃
色
乳白
材質
66ナイロン
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.5
寸法D(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
10.2
ビスの呼び
M4
使用インシュロックタイ
幅4.8mmまで