エッジブッシング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859673 品番 UBE-012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。
絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。
エッジ部分の角孔・直線に最適です。
パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。

材質6ナイロン ナチュラル 寸法L(mm)3.3 寸法A(mm)0.6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)1.3 寸法C(mm)1 適合パネル厚さ(mm)1.0〜1.2 寸法L(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50859707
2024-02-22
用途:
パンチングメタルのエッジに取付
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

90パイくり抜き部に取り付けたかったのですが、思いの他硬くて取付できませんでいた。
直線部ならいいのかもしれませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする