画像準備中

保護キャップ UCSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード50859804 品番UCS-5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

Φ2〜Φ20mmまでの外形、M2〜M20までのネジ径に対応できます。
光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。

寸法A(mm)15 寸法d(mm)(対応穴径)5 寸法L(mm)18 寸法t(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする