ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20m) 注文コード 50860023 品番 UTC-N3.2B
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定尺100m、200mのビニールチューブを
使い勝手の良い、20mカットいたしました。
※UTC-6.0は、10mです。

用途
電線等の保護チューブ用。
印字してナンバーチューブ。
材質ビニール 肉厚(mm)0.45±0.15 電線仕様1.25sq チューブ内径(Φmm)3.2 電線被覆外径(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50860032
2020-09-05
用途:
一般機械修理用
えにせる 様

機械電装修理時配線保護用として使用しています。
硬さも調度よくて、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする