ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
線名札(カラーエフ UBKF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
50860136
品番
UBKFKY-3050W
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色
白
材質
プラスチック
ひも長(mm)
150
形状
ワンタッチ 角形
寸法(mm)
30×50