ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの マーカータイ
線名札(カラーエフ UBKF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
50860163
品番
UBKFY-30W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色
白
材質
プラスチック
ひも長(mm)
100
形状
ワンタッチ 丸形
寸法(mm)
Φ30