※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50860225 品番 LDK-7DS-M80
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。

色(本体)グレー 用途歩道への車両の乗り入れ抑止 材質ウレタン樹脂 質量(kg)2.1 高さ(mm)812 設置方式固定式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする