※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の ポール型
再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50860259
品番
DK-6PLチヤイロ55
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鋼管芯材入りゴム被覆の車止め
材質
本体:廃タイヤチップ(100%)
芯材:溶融亜鉛めっき鋼管
取付金具:アルミニウム合金
全周スワレフレックス反射体+高輝度再帰反射シート
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
質量(kg)
21
設置方式
ペースプレート式
色(本体)
チャイロ55
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。