ユーボン
ユーボンの 結束バンド/結束工具/固定具
ユーボンの ケーブルタイ/結束バンド
ユーボンの 標準タイプ
カラー結束バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50860276
品番
UB-100-Y
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色分け、識別用に6色用意しました。
色
黄
材質
ナイロン66
全長A(mm)
98
幅B(mm)
2.5
引張強度(kg)
8.2
束線径(Φmm)
22