ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 50860328 品番 GF-03
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。

定格電流(A)0.3 仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
工場内の常設の機械に使用
松川ミシン工業株式会社 様

工場内の機械の基盤に8Aのガラス管ヒューズが使用されてましたが、時々切れてしまい近隣のホームセンターでは8Aの物が中々無く探しておりましたら見つけて購入する事が出来まして助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする