※使用例
積水樹脂
積水樹脂の 車庫まわり
積水樹脂の 車止め
積水樹脂の アーチ型
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50860329
品番
TP-8P2-10W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
門型の独立タイプの柵です。
色(本体)
白
質量(kg)
16.1
間隔(mm)
支柱間隔:1000
用途
防護柵・車止め
材質
主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装
高さ(mm)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量4以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。