曜日別特売
1GU-2Zポスト500 ガードレール調整ポスト 積水樹脂 50860469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガードレール調整ポスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)7.5
内容量1本注文コード50860469品番1GU-2Zポスト500
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)

質量(kg)7.5直径(Φmm)139.8肉厚(mm)4.5調整範囲(mm)210~290支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量6以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする