ガラス管ヒューズ (AC250V)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 50860538 品番 2GF-20 (FGBO 250V 20A) 6.4-30MM
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
定格電流(A)20 仕様AC250V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 寸法(Φ×mm)6.4×30 リード線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50860504
2021-12-28
用途:
温室の暖房のコントローラーで使用。
その他業種

最近この大型のフューズ管が少なくなり困っていました。これで一安心です。

対象商品:
50860486
2021-09-18
用途:
乾燥機
農・林・水産業

近くの店になく早く購入できるので良かったです。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
50860644
2020-11-09
用途:
電気配線関係

近くのホームセンターではこのサイズが売っていなくてこちらでお世話になりました。

対象商品:
50860522
2019-11-28
用途:
電源盤内の表示灯用に使用しています。
株式会社 荏原電気 様 (建設業・工事業)

素早い対応で有難う御座いました。全然問題なく使用させて頂きました。有難う御座います。またお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
50860443
2018-07-19
用途:
自作オーディオ
製造業

田舎では売ってないアンペア。
痒い所に手が届く品ぞろえ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする